Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC ProMatt Bodenbelag, Matte, schwarz leitfähig, 91 x 91 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC ProMatt Bodenbelag, Matte, schwarz leitfähig, 91 x 91 cm
WETEC ProMatt Bodenbelag, Matte, schwarz leitfähig, 91 x 91 cm
Artikel-Nr.:
     283-832450
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0662641780279
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Merkmale:
  • Erfüllt IEC61340-4-1
  • Schall- und Schwingungsdämpfend
  • durch spezielles Einhängesystem absolut sicher und unverrutschbar
  • Oberflächenstruktur bietet hervorragenden Schutz gegen Ausrutschen bzw. Ausgleiten
  • beständig gegen die meisten industriellen Öle
  • sehr lange Lebensdauer
Weitere Informationen:
Abmessung L x B:
91 x 91 cm
Gewicht:
5500 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>6</sup>-10<sup>9</sup> Ohm
Materialstärke:
19 mm
Material:
Nitrilgummi
Brandschutzklasse:
S1
Weitere Suchbegriffe: Anti-Statik-Matte, Antistatik Matte, Antistatikmatten, ESD Matte, arbeitsplatzmatte 91cm x 91cm, anti statik matte, antistatik matte boden, 1250.6655, WE-1250.6655, Schutzmatte, Personenschutzmatte, ProMatt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,33*
€ 189,68*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,93*
€ 189,69*
Lager 283
€ 4,80*
ab € 155,21*
€ 190,90*
12 Tage
75
Frei Haus
ab € 159,57*
€ 196,41*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,90*
€ 227,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,92*
€ 226,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,37*
€ 215,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,60*
€ 199,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,21*
€ 184,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.