Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delvo Elektroschrauber 85er-Serie, ESD, 1,18-2,65 Nm/700 U/min.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung zeigt DLV-7331, Produkt ist ähnlich
Abbildung zeigt DLV-7331, Produkt ist ähnlich
Artikel-Nr.:
     283-828330
Hersteller:
     Delvo
Herst.-Nr.:
     DLV-8540-BKE
EAN/GTIN:
     4050075213504
Suchbegriffe:
Elektro-Schrauber
Elektroschrauber
elektroschrauber delvo
elektro schrauber
Delvo Elektroschrauber mit Schubstart, Abschaltkupplung, Drehzahl-Steuerung und mit Soft-Start. Im Gegensatz zu den Schraubern der 73er-Serie sind alle Bedienungs- und Funktionseinheiten im Handstück integriert. Durch diese Eigenschaften sind die Schrauber hervorragend für den Einsatz in der Serienproduktion geeignet.

Merkmale:
  • mit Schubstart
  • Drehmoment stufenlos einstellbar
  • mit Abschaltkupplung
  • Bit-Aufnahme 1/4" Sechskant
  • ESD-gerecht (ausgewählte Ausführungen)
  • passende Steuereinheit 828400
Lieferumfang:
  • 1 Stück Elektroschrauber ohne Steuereinheit
Weitere Informationen:
Ausführung:
ESD
Drehmoment/Drehzahl:
1,18-2,65 Nm/700 U/min.
Gewicht:
1160 g
Spannung:
34 V
Wiederholgenauigkeit:
± 3 %
Griff-Ø:
36 mm
Weitere Suchbegriffe: DLV-8540-BKE, DLV-8540, Delvo-Elektroschrauber, Drehmomentschraubendreher, Drehmomentschrauber, Niedervoltschrauber, Stabschrauber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 630,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 724,20*
€ 861,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 707,50*
€ 841,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 652,71*
€ 776,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 642,66*
€ 764,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 630,06*
€ 749,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.