Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delvo Elektroschrauber 73er-Serie, ESD, 0,05-0,49 Nm/700-1.000 U/min.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung zeigt DLV-7331, Produkt ist ähnlich
Abbildung zeigt DLV-7331, Produkt ist ähnlich
Artikel-Nr.:
     283-828220
Hersteller:
     Delvo
Herst.-Nr.:
     DLV-7321-BKE6
EAN/GTIN:
     4050075213450
Suchbegriffe:
Elektro-Schrauber
Elektroschrauber
elektroschrauber delvo
elektro schrauber
Delvo Elektroschrauber mit Hebelstart und Abschaltkupplung. Um ein Beschädigen der empfindlichen Schraubenköpfe zu vermeiden, beginnt der Schrauber mit einer geringen Drehzahl, die automatisch gesteigert wird.

Merkmale:
  • mit Hebelstart
  • Drehmoment stufenlos einstellbar
  • mit Abschaltkupplung
  • Bit-Aufnahme 1/4" Sechskant
  • ESD-gerecht (ausgewählte Ausführungen)
  • passende Steuereinheit 802375 (6-Pin) oder 828290 (5-Pin)
  • ohne Steuereinheit
Lieferumfang:
  • 1 Stück Elektroschrauber ohne Steuereinheit
Weitere Informationen:
Ausführung:
ESD
Drehmoment/Drehzahl:
0,05-0,49 Nm/700-1.000 U/min.
Anschluss/Pin:
6
Gewicht:
720 g
Spannung:
36 V
Wiederholgenauigkeit:
± 3 %
Griff-Ø:
32 mm
Länge:
207 mm
Weitere Suchbegriffe: DLV-7321-BKE6, DLV-7321, DLV-7321-BKE, Schrauber, Handschrauber, Stabschrauber, Delvo-Elektroschrauber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 368,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,22*
€ 514,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,95*
€ 510,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,40*
€ 458,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,77*
€ 450,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,44*
€ 438,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delvo
DLC1213A-GGB,TD04290
ab € 162,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.