Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Aderendhülsen isoliert, Querschnitt 1,50 mm², Länge 12 mm, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WETEC Aderendhülsen isoliert, Querschnitt 1,50 mm², Länge 12 mm, schwarz
WETEC Aderendhülsen isoliert, Querschnitt 1,50 mm², Länge 12 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     283-824310
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050075730612
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 1,5 mm² schwarz isolie...
aderendhülsen 1,5mm²
aderendhülse isoliert
Zum mühelosen Aufstecken auf feindrähtige Kupferleiter, verhindert Beschädigung und Aufspleißung.
Weitere Informationen:
Querschnitt:
1,50 mm²
Länge:
12 mm
Farbcode:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: JD-ID1.5-K, Aderendhülsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0223* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,35*
€ 19,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,29*
€ 19,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,04*
€ 17,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,24*
€ 16,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,10*
€ 16,78
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,15*
€ 13,27
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.