| |
|
| Artikel-Nr.: 283-822280 Herst.-Nr.: 259-SVR EAN/GTIN: 4050075062461 |
| |
|
| | |
| Spezial-Pinzette mit auswechselbaren Kunststoffspitzen. Mit feinen, 0.6 mm breiten Spitzen. Ideal für die Handhabung von empfindlichen und leicht zerbrechlichen Teilen. Spitzen in verschiedenen Ausführungen und in drei Kunststoffarten erhältlich: CF leitendes kohlefaserverstärktes PA (Carbofib), schwarz. ESD-sicher, Oberflächenwiderstand 10^2 Ohm (keine Staubanziehung, keine Funkenbildung, keine Brand- oder Explosionsgefahr, schützt ESD empfindliche Bauteile) gute chemische Beständigkeit (Öl, Fett, apolare Lösungsmittel) temperaturstabil bis 190° C hoher Abriebwiderstand und kratzsicher CP leitendes kohlefaserverstärktes PEEK (Polyetheretherketone), schwarz. ESD-sicher, Oberflächenwiderstand 10^7 Ohm sehr hart und steif äußerst zugfest und sehr geringe Abnutzung ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber aggressiven Chemikalien wie Salzsäure, Salpetersäure, Flusssäure sehr temperaturstabil bis 300° C SV kohlefaserverstärktes PVDF, schwarz. ESD-sicher, elektrisch leitend (keine Staubanziehung, keine Funkenbildung, keine Brand- oder Explosionsgefahr, schützt ESD empfindliche Bauteile) sterilisierbar, strahlungsbeständig ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber aggressiven Chemikalien wie Salzsäure, Salpetersäure, Flusssäure. beständig gegen Halogene und halogenierte Kohlenwasserstoffe temperaturstabil bis 200° C hoher Abriebwiderstand und kratzsicher - Pinzettenkörper rostfrei, antimagnetisch, säurefest - matte, blendfreie, makellose Oberfläche - polierte Kanten - handgefertigt - Ausführung SV - Länge 130 mm - Spitzenstärke 0,60 mm - Spitzenbreite 0,60 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | SV | Länge: | 130 mm | Spitzenstärke: | 0,60 mm | Spitzenbreite: | 0,60 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Carbonfaserpinzette, ESD-Pinzette, Kunststoff-Pinzetten, Kunststoffpinzette, Vollkunststoffpinzette, CP-Pinzette, PEEK-Pinzette, PVDF-Pinzette, SV-Pinzette, kunststoff pinzetten, 259-CFR, Electronicpinzette, Elektronikpinzette, Kornzange, Pinzette, Präzisions-Mehrzweck-Pinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette |
| | |
| |