| |
|
| Artikel-Nr.: 283-821970 Herst.-Nr.: 3X-CPR EAN/GTIN: 4050075112449 |
| |
|
| | |
| Pinzette mit auswechselbaren Kunststoffspitzen. Mit feinen 0,7 mm breiten Spitzen. Ideal für die Handhabung von empfindlichen und leicht zerbrechlichen Teilen. Spitzen in verschiedenen Ausführungen und in zwei Kunststoffarten erhältlich: CF leitendes kohlefaserverstärktes PA (Carbofib), schwarz. ESD-sicher, Oberflächenwiderstand 10^2 Ohm (keine Staubanziehung, keine Funkenbildung, keine Brand- oder Explosionsgefahr, schützt ESD empfindliche Bauteile) gute chemische Beständigkeit (Öl, Fett, apolare Lösungsmittel) temperaturstabil bis 130° C, kurzfristig bis 190° C hoher Abriebwiderstand und kratzsicher CP leitendes kohlefaserverstärktes PEEK, schwarz. ESD-sicher, Oberflächenwiderstand 10^6 Ohm sehr hart und steif äußerst zugfest und sehr geringe Abnutzung ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber aggressiven Chemikalien wie Salzsäure, Salpetersäure, Flusssäure sehr temperaturstabil bis 260° C, kurzfristig bis 300° C Merkmale:- Pinzettenkörper rostfrei, antimagnetisch, säurefest
- matte, blendfreie, makellose Oberfläche
- polierte Kanten
- handgefertigt
Weitere Informationen: | | Ausführung: | CP | Gewicht: | 18 g | Länge: | 125 mm | Spitzenstärke: | 0,7 mm | Spitzenbreite: | 0,7 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Carbonfaserpinzette, ESD-Pinzette, Kunststoff-Pinzetten, Kunststoffpinzette, Vollkunststoffpinzette, CP-Pinzette, PEEK-Pinzette, esd pinzette 125mm, kunststoff pinzetten, 3X-CPR, 3X-CFR, Pinzette, Elektronikpinzette, Electronicpinzette, Kornzange, Präzisionspinzette, Präzisions-Mehrzweck-Pinzette, Präzisions-Pinzette |
| | |
| |