| |
|
| Artikel-Nr.: 283-821930 Herst.-Nr.: A2AB-CFR EAN/GTIN: 4050075110902 |
| |
|
| | |
| Spitzen in verschiedenen Ausführungen und in zwei Kunststoffarten erhältlich: CF leitendes kohlefaserverstärktes PA (Carbofib), schwarz. ESD-sicher, Oberflächenwiderstand 10^2 Ohm (keine Staubanziehung, keine Funkenbildung, keine Brand- oder Explosionsgefahr, schützt ESD empfindliche Bauteile) gute chemische Beständigkeit (Öl, Fett, apolare Lösungsmittel) temperaturstabil bis 130° C, kurzfristig bis 190° C hoher Abriebwiderstand und kratzsicher CP leitendes kohlefaserverstärktes PEEK (Polyetheretherketone), schwarz. ESD-sicher, Oberflächenwiderstand 10^6 Ohm sehr hart und steif äußerst zugfest und sehr geringe Abnutzung ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber aggressiven Chemikalien wie Salzsäure, Salpetersäure, Flusssäure sehr temperaturstabil bis 260° C, kurzfristig bis 300° C - Typ 2AB - Ausführung CF Weitere Informationen: | | Typ: | 2AB | Ausführung: | CF |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |