Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC PRO Bauteil-Präzisions-Pinzette, 581-SA, gerade, Bauteil-Ø 1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC PRO Bauteil-Präzisions-Pinzette, 581-SA, gerade, Bauteil-Ø 1 mm
WETEC PRO Bauteil-Präzisions-Pinzette, 581-SA, gerade, Bauteil-Ø 1 mm
WETEC PRO Bauteil-Präzisions-Pinzette, 581-SA, gerade, Bauteil-Ø 1 mm
Artikel-Nr.:
     283-821620
Hersteller:
     WETEC PRO
Herst.-Nr.:
     581-SA
EAN/GTIN:
     4050075062607
Suchbegriffe:
Gerade Pinzette
Mehrzweckpinzette
Präzisions-Pinzette
Präzisionspinzette

Die Pinzette für zylindrische Bauteile mit verschiedenen Durchmessern.



Merkmale:
  • rostfrei, antimagnetisch, säurefest
  • matte, blendfreie, makellose Oberfläche
  • polierte Kanten
  • handgefertigt
  • antiscratch
Weitere Informationen:
Ausführung:
581-SA, gerade
Länge:
115 mm
Bauteil-Ø:
1 mm
Gewicht:
9 g
Weitere Suchbegriffe: präzisions-pinzette 115 mm, präzisions pinzette, präzisionspinzette aa-sa, 581-SA, 571-SA, Pinzette, Elektronikpinzette, Electronicpinzette, Kornzange, Bestückungspinzette, Bestückungs-Pinzette, Bauteil-Präzisiosn-Pinzette, Bauteil-Präzisions-Pinzette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.