Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC PRO Präzisions-Festhaltepinzette 7X-SA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC PRO Präzisions-Festhaltepinzette 7X-SA
WETEC PRO Präzisions-Festhaltepinzette 7X-SA
WETEC PRO Präzisions-Festhaltepinzette 7X-SA
Artikel-Nr.:
     283-821450
Hersteller:
     WETEC PRO
Herst.-Nr.:
     7X-SA
EAN/GTIN:
     4050075113132
Suchbegriffe:
Mehrzweckpinzette
Präzisions-Pinzette
Präzisionspinzette
präzisionspinzette gebogen 115mm

Die feine Pinzette mit sichelförmigen Spitzen.



Merkmale:
  • rostfrei, antimagnetisch, säurefest
  • matte, blendfreie, makellose Oberfläche
  • polierte Kanten
  • handgefertigt
Weitere Informationen:
Gewicht:
14 g
Länge:
115 mm
Spitzenstärke:
0,2 mm
Spitzenbreite:
0,2 mm
Weitere Suchbegriffe: präzisions pinzette, präzisions-pinzette 115 mm, 7X-SA, Pinzette, Elektronikpinzette, Electronicpinzette, Kornzange, Festhaltepinzette, Klemmpinzette, Präzisions-Festhaltepinzette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.