Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Präzisions-Festhaltepinzette 5AX-SA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WETEC Präzisions-Festhaltepinzette 5AX-SA
WETEC Präzisions-Festhaltepinzette 5AX-SA
WETEC Präzisions-Festhaltepinzette 5AX-SA
Artikel-Nr.:
     283-821430
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     5AX-SA
EAN/GTIN:
     4050075112739
Suchbegriffe:
Gegenarmpinzette
Kreuzpinzette
Präzisionspinzette gekreuzt
Spannpinzette

Die extrem feine Pinzette mit einseitig abgesetzten Spitzen.



Merkmale:
  • rostfrei/antimagnetisch/säurefest
  • matte, blendfreie, makellose Oberfläche
  • polierte Kanten
  • handgefertigt
Weitere Informationen:
Länge:
115 mm
Spitzenstärke:
0,1 mm
Spitzenbreite:
0,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Umkehrpinzette, Mehrzweckpinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, wetec präzisions-pinzette, kreuzpinzette, präzisions-pinzette 115 mm, 5AX-SA, Pinzette, Elektronikpinzette, Electronicpinzette, Kornzange, Festhaltepinzette, Klemmpinzette, Präzisions-Festhaltepinzette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,74004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 18,06167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 264,51*
€ 314,7669
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 259,08*
€ 308,3052
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 244,67004*
€ 291,15735
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 231,85008*
€ 275,9016
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 216,74004*
€ 257,92065
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.