Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC ECO Präzisions-Pinzette 3C-SA-ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC ECO Präzisions-Pinzette 3C-SA-ESD
WETEC ECO Präzisions-Pinzette 3C-SA-ESD
Artikel-Nr.:
     283-821320
Hersteller:
     WETEC ECO
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050075038398
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Mehrzweckpinzette
Präzisions-Pinzette
Präzisionspinzette

Die Pinzette mit besonders feinen Spitzen und schwarzer ESD-Beschichtung.



Merkmale:
  • rostfrei, antimagnetisch, säurefest
  • matte, blendfreie, makellose Oberfläche
  • polierte Kanten
  • handgefertigt
  • augenschonend
  • hitzebeständig bis 120°C
  • ESD-sicher
Weitere Informationen:
Gewicht:
10 g
Länge:
110 mm
Spitzenstärke:
0,15 mm
Spitzenbreite:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Feinspitzpinzette, Spitzpinzette, mehrzweckpinzette 110mm, spitzpinzette, präzisionspinzette fein, 3C-SA-ESD, 3C-SA-E-ESD, Pinzette, Elektronikpinzette, Electronicpinzette, Kornzange, Präzisions-Mehrzweck-Pinzette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.