Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC PRO Präzisions-Pinzette "SOFT-SCHAUM" 7-SA-DN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WETEC PRO Präzisions-Pinzette "SOFT-SCHAUM" 7-SA-DN
WETEC PRO Präzisions-Pinzette "SOFT-SCHAUM" 7-SA-DN
WETEC PRO Präzisions-Pinzette "SOFT-SCHAUM" 7-SA-DN
Artikel-Nr.:
     283-821290
Hersteller:
     WETEC PRO
Herst.-Nr.:
     7-SA-DN
EAN/GTIN:
     4050075337934
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gebogene Pinzette
Gebogene Pinzetten
Gewinkelte Pinzette
Die feine Pinzette mit sichelförmigen Spitzen. Die Ummantelung aus PVC-Schaum ist sehr weich und elastisch und hat eine sehr gute Verschleißfestigkeit.

Merkmale:
  • rostfrei, antimagnetisch, säurefest
  • matte, blendfreie, makellose Oberfläche
  • handgefertigt
  • verbesserte Bedienbarkeit
  • ergonomisches Design
  • ESD-sicher
  • höchster Komfort
Weitere Informationen:
Gewicht:
29 g
Länge:
120 mm
Oberflächenwiderstand:
10<sup>8</sup> Ohm
Spitzenstärke:
0,15 mm
Spitzenbreite:
0,1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,21008*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 14,10084* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 208,68*
€ 248,3292
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 200,76*
€ 238,9044
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 193,31004*
€ 230,03895
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 187,72008*
€ 223,3869
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 169,21008*
€ 201,36
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.