Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC PRO Präzisions-Pinzette "SOFT-SCHAUM" 3C-SA-DN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WETEC PRO Präzisions-Pinzette "SOFT-SCHAUM" 3C-SA-DN
WETEC PRO Präzisions-Pinzette "SOFT-SCHAUM" 3C-SA-DN
WETEC PRO Präzisions-Pinzette "SOFT-SCHAUM" 3C-SA-DN
Artikel-Nr.:
     283-821270
Hersteller:
     WETEC PRO
Herst.-Nr.:
     3C-SA-DN
EAN/GTIN:
     4050075675203
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Mehrzweckpinzette
Präzisions-Pinzette
Präzisionspinzette

Die Pinzette mit besonders feinen Spitzen. Die Ummantelung aus PVC-Schaum ist sehr weich und elastisch und hat eine sehr gute Verschleißfestigkeit.



Merkmale:
  • rostfrei, antimagnetisch, säurefest
  • matte, blendfreie, makellose Oberfläche
  • handgefertigt
  • verbesserte Bedienbarkeit
  • ergonomisches Design
  • ESD-sicher
  • höchster Komfort
Weitere Informationen:
Gewicht:
25 g
Länge:
110 mm
Oberflächenwiderstand:
10<sup>8</sup> Ohm
Spitzenstärke:
0,15 mm
Spitzenbreite:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Feinspitzpinzette, Spitzpinzette, mehrzweckpinzette 110mm, spitzpinzette, präzisionspinzette fein, 3C-SA-DN, Präzisions-Mehrzweck-Pinzette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,32*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 13,36* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 200,66004*
€ 238,78545
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 198,28008*
€ 235,9533
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 183,92004*
€ 218,86485
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 171,56004*
€ 204,15645
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 160,32*
€ 190,7808
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.