Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC PRO Präzisions-Pinzette "SOFT" 3C-SA-DR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC PRO Präzisions-Pinzette "SOFT" 3C-SA-DR
WETEC PRO Präzisions-Pinzette "SOFT" 3C-SA-DR
WETEC PRO Präzisions-Pinzette "SOFT" 3C-SA-DR
Artikel-Nr.:
     283-821200
Hersteller:
     WETEC PRO
Herst.-Nr.:
     3C-SA-DR
EAN/GTIN:
     4050075112395
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Mehrzweckpinzette
Präzisions-Pinzette
Präzisionspinzette

Die scharfe Pinzette mit sehr feinen Spitzen. Die Ummantelung besteht aus DR-ESD-Kautschuk.



Merkmale:
  • rostfrei, antimagnetisch, säurefest
  • matte, blendfreie, makellose Oberfläche
  • handgefertigt
  • verbesserte Bedienbarkeit
  • ergonomisches Design
  • ESD-sicher
Weitere Informationen:
Gewicht:
75 g
Länge:
110 mm
Oberflächenwiderstand:
10<sup>8-9</sup> Ohm
Spitzenstärke:
0,1 mm
Spitzenbreite:
0,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Feinspitzpinzette, Spitzpinzette, mehrzweckpinzette 110mm, spitzpinzette, präzisionspinzette extra fein, 3C-SA-DR, Präzisions-Mehrzweck-Pinzette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.