Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Präzisions-Mehrzweck-Pinzette F-SA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC Präzisions-Mehrzweck-Pinzette F-SA
WETEC Präzisions-Mehrzweck-Pinzette F-SA
WETEC Präzisions-Mehrzweck-Pinzette F-SA
Artikel-Nr.:
     283-821100
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     F-SA
EAN/GTIN:
     4050075111367
Suchbegriffe:
Mehrzweckpinzette
Präzisions-Pinzette
Präzisionspinzette
präzisionspinzette wetec 120mm

Die stumpfe Pinzette mit eckigen Spitzen.



Merkmale:
  • rostfrei/antimagnetisch/säurefest
  • matte, blendfreie, makellose Oberfläche
  • polierte Kanten
  • handgefertigt
Weitere Informationen:
Gewicht:
20 g
Länge:
120 mm
Spitzenstärke:
0,08 mm
Spitzenbreite:
1,7 mm
Weitere Suchbegriffe: präzisions pinzette, präzisions-pinzette 120 mm, F-SA, Pinzette, Elektronikpinzette, Electronicpinzette, Kornzange, Präzisions-Mehrzweck-Pinzette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.