Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC PRO Präzisions-Mehrzweck-Pinzette 10G-SA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WETEC PRO Präzisions-Mehrzweck-Pinzette 10G-SA
WETEC PRO Präzisions-Mehrzweck-Pinzette 10G-SA
WETEC PRO Präzisions-Mehrzweck-Pinzette 10G-SA
Artikel-Nr.:
     283-821090
Hersteller:
     WETEC PRO
Herst.-Nr.:
     10G-SA
EAN/GTIN:
     4050075038060
Suchbegriffe:
Mehrzweckpinzette
Präzisions-Pinzette
Präzisionspinzette
mehrzweckpinzette 110mm

Die feine Pinzette mit abgerundeten und gezahnte Spitzen, mit geriffelten Griffflächen, für den allgemeinen Gebrauch.



Merkmale:
  • rostfrei, antimagnetisch, säurefest
  • matte, blendfreie, makellose Oberfläche
  • polierte Kanten
  • handgefertigt
Weitere Informationen:
Gewicht:
20 g
Länge:
110 mm
Spitzenstärke:
0,45 mm
Spitzenbreite:
0,55 mm
Weitere Suchbegriffe: präzisions pinzette, präzisionspinzette fein, 10G-SA, Pinzette, Elektronikpinzette, Electronicpinzette, Kornzange, Präzisions-Mehrzweck-Pinzette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,61008*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 14,80084* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 216,52008*
€ 257,6589
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 215,15004*
€ 256,02855
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 199,61004*
€ 237,53595
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 191,08008*
€ 227,3853
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 177,61008*
€ 211,356
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.