Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Präzisions-Mehrzweck-Pinzette 1-SA, Typ PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC Präzisions-Mehrzweck-Pinzette 1-SA, Typ PRO
WETEC Präzisions-Mehrzweck-Pinzette 1-SA, Typ PRO
WETEC Präzisions-Mehrzweck-Pinzette 1-SA, Typ PRO
Artikel-Nr.:
     283-820880
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     1-SA
EAN/GTIN:
     4050075038206
Suchbegriffe:
Mehrzweckpinzette
Präzisions-Pinzette
Präzisionspinzette
präzisionspinzette wetec 120mm

Die kräftige Pinzette mit genauen Spitzen.



Merkmale:
  • rostfrei, antimagnetisch, säurefest
  • matte, blendfreie, makellose Oberfläche
  • polierte Kanten
  • handgefertigt
Weitere Informationen:
Typ:
PRO
Gewicht:
20 g
Länge:
120 mm
Spitzenstärke:
0,1 mm
Spitzenbreite:
0,15 mm
Weitere Suchbegriffe: präzisions pinzette, präzisions-pinzette 120 mm, 1-SA, Pinzette, Elektronikpinzette, Electronicpinzette, Kornzange, Präzisions-Mehrzweck-Pinzette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wetec
1-SA-E
ab € 2,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.