Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC PRO Präzisions-Mehrzweck-Pinzette MM-SA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC PRO Präzisions-Mehrzweck-Pinzette MM-SA
WETEC PRO Präzisions-Mehrzweck-Pinzette MM-SA
WETEC PRO Präzisions-Mehrzweck-Pinzette MM-SA
Artikel-Nr.:
     283-820830
Hersteller:
     WETEC PRO
Herst.-Nr.:
     MM-SA
EAN/GTIN:
     4050075062584
Suchbegriffe:
Mehrzweckpinzette
Präzisions-Pinzette
Präzisionspinzette
präzisions-pinzette 130mm

Die universelle Mehrzweckpinzette mit feinen Spitzen und schlankem Blatt.



Merkmale:
  • rostfrei, antimagnetisch, säurefest
  • matte, blendfreie, makellose Oberfläche
  • polierte Kanten
  • handgefertigt
Weitere Informationen:
Gewicht:
20 g
Länge:
130 mm
Spitzenstärke:
0,15 mm
Spitzenbreite:
0,2 mm
Weitere Suchbegriffe: präzisions pinzette, präzisionspinzette fein, MM-SA, Pinzette, Elektronikpinzette, Electronicpinzette, Kornzange, Standard-Pinzette, Präzisions-Mehrzweck-Pinzette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.