Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC PRO Flachzange, lang, Greifflächen geriffelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung zeigt glatte Ausführung
Abbildung zeigt glatte Ausführung
WETEC PRO Flachzange, lang, Greifflächen geriffelt
Artikel-Nr.:
     283-820200
Hersteller:
     WETEC PRO
Herst.-Nr.:
     3513-SJ
EAN/GTIN:
     4050075331413
Suchbegriffe:
Flachzange
flachzange geriffelt
flachzange
Lange Form mit glatten oder geriffelten Greifflächen.

Merkmale:
  • verdeckt eingelassenes, nachstellbares Präzisions-Schraubgelenk
  • garantiert spielfreier Gang
  • gefertigt aus Chrom-Silizium-Stahl 100Cr6 (Kugellagerstahl)
  • bis zu 5-fach längere Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Werkzeugstählen
  • mattsilberne, blendfreie Oberfläche
  • leichtgängige Blattfedern, für ermüdungsfreies Arbeiten
  • EGB-2-Komponentengriff mit samtweichen Greifflächen außen und leitfähigem harten Kunststoff innen
Weitere Informationen:
Greifflächen:
geriffelt
Gewicht:
85 g
Länge:
143 mm
Härte:
63-65 HRC
Weitere Suchbegriffe: 3513-SJ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.