Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC PRO Schrägvornschneider, mit Wate, 1,4/0,6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC PRO Schrägvornschneider, mit Wate, 1,4/0,6 mm
WETEC PRO Schrägvornschneider, mit Wate, 1,4/0,6 mm
WETEC PRO Schrägvornschneider, mit Wate, 1,4/0,6 mm
WETEC PRO Schrägvornschneider, mit Wate, 1,4/0,6 mm
Artikel-Nr.:
     283-819810
Hersteller:
     WETEC PRO
Herst.-Nr.:
     2146-115
EAN/GTIN:
     4050075023301
Suchbegriffe:
Seitenschneider
wetec pro seitenschneider
seitenschneider
Seit Jahrzehnten bewährte deutsche Fertigungstechnologie mit durchgestecktem Gewerbe. Besonders breite Schneidbacken, zum Trennen von großen Drahtdurchmessern.

Merkmale:
  • robustes, durchgestecktes Präzisionsgelenk
  • gesenkgeschmiedeter C60-Kohlenstoffstahl
  • garantiert hohe Standzeit und Führung ohne Spiel
  • per Hand justierte Schneiden, induktiv nachgehärtet auf 64 HRC
  • handgeläppte Spiegelpolitur - Rostschutz ohne galvanisch-chemische Behandlung
  • eingelötete, leichtgängige Blattfedern, für ermüdungsfreies Arbeiten
  • 2K-Handgriffe mit leitfähigem Kunststoff innen
  • Schneidleistung bei weichen Drähten (Cu), mitelharten Drähten (M) gemäß Angabe
Weitere Informationen:
Typ:
mit Wate
Schneidleistung Cu/M:
1,4/0,6 mm
Gewicht:
62 g
typischer Ableitwiderstand:
10<sup>6</sup>-10<sup>8</sup> Ohm
Länge:
115 mm
Schneidenhärte:
64 HRC
Weitere Suchbegriffe: 2146-115, Schrägvornschneider, Electronicseitenschneider, Elektronikseitenschneider, Electroniczange, Elektronikzange, Vornschneider, Vorschneider, Schrägschneider
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 19,23*
€ 26,85*
Lager 283
€ 4,80*
ab € 19,19*
€ 26,85*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.