Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC PRO Seitenschneider, ovaler Kopf, Typ mit Wate


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC PRO Seitenschneider, ovaler Kopf, Typ mit Wate
WETEC PRO Seitenschneider, ovaler Kopf, Typ mit Wate
WETEC PRO Seitenschneider, ovaler Kopf, Typ mit Wate
WETEC PRO Seitenschneider, ovaler Kopf, Typ mit Wate
Artikel-Nr.:
     283-819730
Hersteller:
     WETEC PRO
Herst.-Nr.:
     2061-110
EAN/GTIN:
     4050075023158
Suchbegriffe:
Seitenschneider
wetec pro seitenschneider
seitenschneider

Seit Jahrzehnten bewährte deutsche Fertigungstechnologie mit durchgestecktem Gelenk. Standardausführung.



Merkmale:
  • robustes, durchgestecktes Präzisionsgelenk
  • gesenkgeschmiedeter C60-Kohlenstoffstahl
  • garantiert hohe Standzeit und Führung ohne Spiel
  • per Hand justierte Schneiden, induktiv nachgehärtet auf 62 - 63 HRC
  • handgeläppte Spiegelpolitur - Rostschutz ohne galvanisch-chemische Behandlung
  • eingelötete, leichtgängige Blattfedern, für ermüdungsfreies Arbeiten
  • samtweiche Santopren-Handgriffe mit leitfähigem harten Kunststoff innen
  • Schneidleistung bei weichen Drähten (Cu), mittelharten Drähten (M) und harten Drähten (H) gemäß Angabe
Weitere Informationen:
Typ:
mit Wate
Schneidleistung Cu/M/H:
1,3/0,6/0,4 mm
Gewicht:
80 g
typischer Ableitwiderstand:
10<sup>6</sup>-10<sup>8</sup> Ohm
Länge:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: 2061-110, Electronicseitenschneider, Elektronikseitenschneider, Electroniczange, Elektronikzange, ESD-Schneider, Elektronik Seitenschneider, Elektronik Spitzschneider, Elektronik Zange, Elektronikbestückungszange, Elektronikflachzange, Elektronikgreif Zange, Elektronikgreifzange, Elektronikspitzschneider, Elektronikvornschneider, ESD Seitenschneider, Elektronishear, Shear, KL040115ELW, KL040115EL-W, KL040115EL, Elektronik-Seitenschneider, Multifunktions Schneider
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WETEC PRO
2066-110
ab € 16,69*
Ähnlich
WETEC PRO
2062-110
ab € 16,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.