| |
|
| Artikel-Nr.: 283-819640 Herst.-Nr.: PN2015-SD EAN/GTIN: 4050075021949 |
| |
|
| | |
| Zum Halten von kleinsten Teilen. Optimal auch an schwer zugänglichen Stellen. Merkmale:- modernste Feinstanztechnik
- optimale Bedienbarkeit durch geringen Öffnungswinkel
- höchste Standzeit
- spezielle Öffnungsfeder für ermüdungsfreie Arbeit
- matte Oberfläche erlaubt blendfreies Arbeiten
- weiche, ableitende Zweikomponenten-PVC-Griffe Typ SD
Weitere Informationen: | | Greifflächen: | geriffelt | Backenbreite: | 1,2 mm | Ausführung: | ESD-Griffe | Gewicht: | 81 g | typischer Ableitwiderstand: | 10<sup>7</sup>-10<sup>9</sup> Ohm | Länge: | 160 mm | Materialstärke: | 3,0 mm | Backenlänge: | 32 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, flachrundzange 160mm, esd zange, PN2015-SD, PN2015, Zange, Flachzange, Spitzzange, Mini-Spitzzange, Mini-Flachrundzange |
| | |
| |