| |
|
| Artikel-Nr.: 283-818950 Herst.-Nr.: 180-SD EAN/GTIN: 4050075022984 |
| |
|
| | |
| Economy-Ausführung, sehr leicht und handlich. Präzisionsmodell mit exakterer Schneidengeometrie und höherer Standzeit. - geringster Kraftaufwand, da der Draht scherend durchtrennt wird - modernste Feinstanztechnik - optimale Bedienbarkeit durch geringen Öffnungswinkel - höchste Standzeit durch spezielle Härtemethode und Schneidenanschlag - spezielle Öffnungsfeder für ermüdungsfreie Arbeit - matte Oberfläche erlaubt blendfreies Arbeiten - weiche Zweikomponenten-PVC-Griffe, auch mit ableitenden Griffen lieferbar - Ausführung ESD-Griffe - typischer Ableitwiderstand 10^6-10^9 Ohm - Länge 138 mm - Schneidleistung Cu 1,3 mm - Materialstärke 2,5 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | ESD-Griffe | typischer Ableitwiderstand: | 10<sup>6</sup>-10<sup>9</sup> Ohm | Länge: | 138 mm | Schneidleistung Cu: | 1,3 mm | Materialstärke: | 2,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 180, Electronicschere, Electronicseitenschneider, Elektronik Seitenschneider, Elektronik Spitzschneider, Elektronik Zange, Elektronik-Seitenschneider, Elektronikbestückungszange, Elektronikflachzange, Elektronikgreif Zange, Elektronikgreifzange, Elektronikschere, Elektronikseitenschneider, Elektronikspitzschneider, Elektronikvornschneider, Elektronikzange, Elektronishear, ESD Seitenschneider, Multifunktions Schneider, Seitenschneider, Shear, Wetec-Shear |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 283 | | | | | | € 9,80* | ab € 7,23* | € 10,47* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 8,65* | € 12,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|