Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Druckluft-Seitenschneider TR, Semi-Flush


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC Druckluft-Seitenschneider TR, Semi-Flush
WETEC Druckluft-Seitenschneider TR, Semi-Flush
WETEC Druckluft-Seitenschneider TR, Semi-Flush
Artikel-Nr.:
     283-818210
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     TPP-TR6000
EAN/GTIN:
     4050075039616
Suchbegriffe:
Druckluft-Seitenschneider
Druckluftseitenschneider
Druckluft-Zange
Druckluftzange
Kleiner, handlicher Druckluftseitenschneider mit enormer Leistung. Für Cu-Drähte bis 1,6 mm Ø. Sehr schnelle Auslösung mit bis zu 200 Schnitten in der Minute. Der äußerst stabile Körper und die robuste Mechanik ist für den Dauereinsatz in der Fertigung konzipiert.

Merkmale:
  • abgeschrägte Schneiden
  • auswechselbare Messer
  • für Links- und Rechtshänder geeignet
  • die Bedienung kann mit Daumen oder Fingern erfolgen
Lieferumfang:
  • 1 Stück Druckluft-Seitenschneider
  • 1 Stück Kupplung für Anschluss eines Schlauches mit 6 mm Ø
  • 1 Stück Aufhängeöse für Balancer
Weitere Informationen:
Wate:
Semi-Flush
Gewicht:
300 g
Länge:
175 mm
Drahtdurchmesser:
1,6 mm
Druckluftanschluss:
6-7 bar
Weitere Suchbegriffe: Seitenschneider, wetec druckluft-seitenschneider, druckluft seitenschneider, TPP-TR6000, TR6000, Saitenschneider, Druckluft-Saitenschneider, Zange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,19*
€ 332,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,04*
€ 329,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,53*
€ 315,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,66*
€ 295,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,19*
€ 271,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wetec
CL6000R
ab € 60,47*
Zubehör
Wetec
CL6000
ab € 60,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.