Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cutbend Radsatz, für Schneidemaschine, 0.5 - 0.8 mm, Typ BG08 komplett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cutbend Radsatz, für Schneidemaschine, 0.5 - 0.8 mm, Typ BG08 komplett
Cutbend Radsatz, für Schneidemaschine, 0.5 - 0.8 mm, Typ BG08 komplett
Artikel-Nr.:
     283-817880
Hersteller:
     Cutbend
Herst.-Nr.:
     420.1034
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
420.1034
CUT420.1034
Biegerad
Schneidrad
Kein Langtext vorhanden.
Weitere Informationen:
Draht-Ø:
0.5 - 0.8 mm
Typ:
BG08 komplett
Gewicht:
100 g
Weitere Suchbegriffe: Abwinkeleinheit, Radsatz, CUTBEND, Cutbend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 271,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,92*
€ 390,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,25*
€ 382,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,39*
€ 355,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,72*
€ 341,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,38*
€ 322,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.