Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Handdosierpistole, 30 cm³


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung zeigt 10cm³ Variante
Abbildung zeigt 10cm³ Variante
Artikel-Nr.:
     283-814120
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     930-MSG
EAN/GTIN:
     4050075144587
Suchbegriffe:
Hand-Kartuschenpistole
Hand-Kartuschenpresse
Hand-Pistole
Handfugenpistole
Durch ihr geringes Gewicht bietet sie eine optimale Kontrolle und Handhabung.

Merkmale:
  • für alle gängigen Kartuschen geeignet
  • der Antrieb erfolgt über eine Zahnstange
Lieferumfang:
  • 1 Stück Handdosierpistole
Weitere Informationen:
für Kartuschengröße:
30 cm³
Gewicht:
230 g
Weitere Suchbegriffe: Handpresspistole, manuelle Kartuschenpistole, manuelle Kartuschenpresse, hand kartuschenpistole, 930-MSG, OK-TS730SG, WE-TS730SG, Kartuschenpistole, Dosierhilfe, Handpistole, manuell, Dispensgun, Handdosierpistole, Dispenser, Dosierpistole
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.