Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Absaugschlauch Typ SE, Ø Innen 76 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WETEC Absaugschlauch Typ SE, Ø Innen 76 mm
WETEC Absaugschlauch Typ SE, Ø Innen 76 mm
Artikel-Nr.:
     283-813060
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     2011076
EAN/GTIN:
     4050075243648
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch

Spezieller hochflexibler Schlauch aus zwei Lagen PVC mit ummantelter Federstahlspirale und zusätzlicher axialer und radialer Fadenverstärkung.

Die Erdung der Spirale ist möglich.

Weitere Informationen:
Ø Innen:
76 mm
Gewicht:
752 g
Temperaturbeständigkeit:
0-85 °C
Material:
PVC
Länge:
2,5 m
Weitere Suchbegriffe: abluftschlauch, 2011076, 76558-SE76
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,26*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 16,526* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 205,15*
€ 244,1285
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 202,87*
€ 241,4153
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 200,20*
€ 238,238
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 195,07*
€ 232,1333
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 165,26*
€ 196,6594
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.