Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bofa Lötrauchabsaugungs-Kit System V250, ohne 6-Stufen Geschwindigkeitsregelung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bofa Lötrauchabsaugungs-Kit System V250, ohne 6-Stufen Geschwindigkeitsregelung
Bofa Lötrauchabsaugungs-Kit System V250, ohne 6-Stufen Geschwindigkeitsregelung
Bofa Lötrauchabsaugungs-Kit System V250, ohne 6-Stufen Geschwindigkeitsregelung
Artikel-Nr.:
     283-812890
Hersteller:
     Bofa
Herst.-Nr.:
     E0842A0000
EAN/GTIN:
     4050075045297
Suchbegriffe:
E0842A0000
BOFSYS250
Absaugung
Luftfilter

Absaugung für die Serienproduktion mit zwei Absaugarmen, um große Luftmassen zu filtern.

Das Gerät verfügt über einen mehrstufigen HEPA-Filter und eine Filterzustandsanzeige. Geeignet für den Schutz von zwei Benutzern, die wahlweise nebeneinander oder gegenüberliegend arbeiten. Das Gerät wurde hauptsächlich zur Absaugung von Rauch entwickelt, der bei Handlötarbeiten in der Elektronikfertigung entsteht. Dieses tragbare System wird komplett mit Punktabsaugung und Installationsset angeboten, dass alle notwendigen Zubehörteile für die problemlose Einrichtung von einem Arbeitsplatz enthält.

Ausführung mit Geschwindigkeitsregelung: Absaugung mit zwei Flächenabsaugungen und kabelgebundener Fernbedienung. Diese ermöglicht das Ein-/Ausschalten, Leistungsregulierung (6-stufig) sowie Filterzustandsanzeige.



Merkmale:
  • für zwei Arbeitsplätze
  • einzigartige, abziehbare Dichtung an Montageplatte
  • leicht und schnell zu montieren
  • Tischbefestigung mit Steckdosenfunktion
  • granulierter Aktivkohlefilter
  • Anzeige für Filtersättigung
  • pulverbeschichtetes Gehäuse
Lieferumfang:
  • 1 Stück Absauganlage V250
  • 1 Stück kombinierter HEPA-/Gasfilter
  • 1 Stück Vorfiltermatte
  • 2 Stück ESD Absaugarm, Ø50 mm, Länge 900 mm mit Schrägdüse
  • 2 Stück Absaugschlauch 2,5 m
  • 2 Set Tischmontageset
  • 1 Stück Fernbedienung (nur bei 801107)
  • 1 Stück Netzkabel
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne 6-Stufen Geschwindigkeitsregelung
Gewicht:
15000 g
Leistung:
135 W
Abmessung L x B x H:
260 x 260 x 380 mm
Durchflussmenge:
180 m³/h
Schlauch-Ø:
50 mm
Schlauchlänge:
2,5 m
Lautstärke:
<55 dB(A)
Filterleistung:
99,997 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 814,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 908,38*
€ 1.080,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 882,06*
€ 1.049,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 851,25*
€ 1.012,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 833,97*
€ 992,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 814,91*
€ 969,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bofa
A1030100
ab € 316,78*
Zubehör
Bofa
A1030099
ab € 136,28*
Zubehör
Wetec
ab € 23,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.