| |
|
| Artikel-Nr.: 283-812550 Herst.-Nr.: CS30XZDWT EAN/GTIN: 4050075019885 |
| |
|
| | |
| Spezialwerkzeug zum sicheren Wechseln von Lötspitzen auch im heißen Zustand.- modernste Feinstanztechnik - spezielle Öffnungsfeder für ermüdungsfreie Arbeit - matte Oberfläche erlaubt blendfreies Arbeiten - weiche, ableitende Zweikomponenten-PVC-Griffe Typ SD - Schraubendreherfunktion für geschraubte Spitzen - Zange zum Greifen von zwei verschiedenen Spitzendurchmessern - Seitenschneider - identisch mit Ersa- Wechselwerkzeug - Ausführung ESD-Griffe - typischer Ableitwiderstand 10^6-10^9 Ohm - Länge 150 mm - Draht-Ø 1,63 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | ESD-Griffe | typischer Ableitwiderstand: | 10<sup>6</sup>-10<sup>9</sup> Ohm | Länge: | 150 mm | Draht-Ø: | 1,63 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3ZT00164, Lötspitzenwechsel |
| | |
| |