Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil SKP-BC40, für Serie BN200, BN500, BN800, Start, Reverse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil SKP-BC40, für Serie BN200, BN500, BN800, Start, Reverse
Netzteil SKP-BC40, für Serie BN200, BN500, BN800, Start, Reverse
Netzteil SKP-BC40, für Serie BN200, BN500, BN800, Start, Reverse
Artikel-Nr.:
     283-810184
Hersteller:
     KILEWS
Herst.-Nr.:
     SKP-BC40HLN_4.0
EAN/GTIN:
     4050075086245
Suchbegriffe:
BC
Netzteil
RBC
SKD
- Zählfunktion und Schraubzeitüberwachung - Steuergerät für die komplette bürstenlose Schrauber-Serie von 0,02 bis 35 Nm - E/A-Schnittstelle zur Einbindung in den Fertigungsprozess - Auto-Learn Funktion: einfache Programmierung - Speicher für fünf Parametersätze, Ablauf einzeln oder nacheinander - über Schlüssel verriegelbar - für Serie BN200, BN500, BN800 - Eingänge Start, Reverse - Eingangsspannung AC 100V-240V 50/60Hz - Ausgangsspannung DC 40V/32V/24V 5.5A/6.9A/9.2A - Zählbereich 1 bis 99 Schrauben - Zählmethode Vor- und Rückzählung einstellbar, Rückzählung bei Linkslauf - Sanftanlauf-Zeit 0-9,9 s - Sanftanlauf-Drehzahl 30-85 % der max. Drehzahl - Auto/Reset ein/aus - Eingang Sensor/Freigabe, Reset - Ausgang IO, NIO, Summen-IO - Schrauberdrehzahl 2-Stufen HI/LO - Abmessung L x B x H 247 x 130 x 100 mm - 1 Stück Netzteil - 2 Meter Anschlusskabel - 1 Stück Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
für Serie:
BN200, BN500, BN800
Eingänge:
Start, Reverse
Eingangsspannung:
AC 100V-240V 50/60Hz
Ausgangsspannung:
DC 40V/32V/24V 5.5A/6.9A/9.2A
Zählbereich:
1 bis 99 Schrauben
Zählmethode:
Vor- und Rückzählung einstellbar, Rückzählung bei Linkslauf
Sanftanlauf-Zeit:
0-9,9 s
Sanftanlauf-Drehzahl:
30-85 % der max. Drehzahl
Auto/Reset:
ein/aus
Eingang:
Sensor/Freigabe, Reset
Ausgang:
IO, NIO, Summen-IO
Schrauberdrehzahl:
2-Stufen HI/LO
Abmessung L x B x H:
247 x 130 x 100 mm
Weitere Suchbegriffe: Steuergerät, TBC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.003,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.092,67*
€ 1.300,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.077,28*
€ 1.281,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.048,09*
€ 1.247,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.026,59*
€ 1.221,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.003,84*
€ 1.194,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.