Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier Verification Unit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmbier Verification Unit
Warmbier Verification Unit
Artikel-Nr.:
     283-809419
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     7100.RM.VU
EAN/GTIN:
     4052339031329
Suchbegriffe:
7100.RM.VU
Verification
Widerstandsmessgerät
Widerstand
Merkmale:
  • zur schnellen Prüfung von Widerstandsmessgeräten
  • geeignet für die Geräte Metriso®3000/Metriso®B530/SRM®200 und SRM®110
Lieferumfang:
  • 1 Stück Verification Unit
  • 1 Stück Werkskalibrierschein (Deutsch/Englisch)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0 g
Widerstandsbereich:
10 kOhm bis 1GOhm
Prüfwiderstand:
10k/100k/500k/1M/10M/20M/40M/100M/200M/1G
Abmessung L x B x H:
120 x 80 x 35 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,48*
€ 351,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,10*
€ 348,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,21*
€ 326,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,85*
€ 310,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,55*
€ 289,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.