Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delvo Elektroschrauber DLV12SL-BKE, ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Delvo Elektroschrauber DLV12SL-BKE, ESD
Delvo Elektroschrauber DLV12SL-BKE, ESD
Artikel-Nr.:
     283-809124
Hersteller:
     Delvo
Herst.-Nr.:
     DLV12SL-BKE
EAN/GTIN:
     4050075885633
Suchbegriffe:
Elektro-Schrauber
Elektroschrauber
elektroschrauber delvo
elektro schrauber
Für niedrige Drehmomente in der bekannten delvo-Qualität. Die variable Drehzahlregelung ermöglicht optimalen Schraubenanzug. Der ergonomisch geformte Griff sorgt für mehr Bedienkomfort und Handlichkeit. Der bürstenlose Motor gewährleistet maximale Lebensdauer. Einfache Einhand-Bedienung durch griffgünstig angebrachte Schalter.

Merkmale:
  • mit Hebelstart
  • Drehmoment stufenlos einstellbar
  • für Schraubengrößen 1,4 - 3,0 (Gewindeschraube) oder 1,4 - 2,6 (Selbstschneidend)
  • Bitaufnahme Typ B
  • ohne Steuereinheit
Lieferumfang:
  • 1 Stück Elektroschrauber ohne Steuergerät
Weitere Informationen:
Gewicht:
470 g
Leistung:
48 W
Drehmoment:
0,15 - 1,2 Nm
Drehzahl:
700/1000
Länge:
236 mm
Weitere Suchbegriffe: elektroschrauber 1,2 nm, DLV12SL-BKE, DLV-12SL-BKE, Delvo-Elektroschrauber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 704,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 801,22*
€ 953,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 780,39*
€ 928,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 729,71*
€ 868,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 717,80*
€ 854,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 704,41*
€ 838,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delvo
DLC-16S-WGB
ab € 83,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.