Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungstücher getränkt, Kit mit Spenderbox & 100 Tücher


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Reinigungstücher getränkt, Kit mit Spenderbox & 100 Tücher
Reinigungstücher getränkt, Kit mit Spenderbox & 100 Tücher
Artikel-Nr.:
     283-808816
Hersteller:
     Techspray
Herst.-Nr.:
     1610-100K
EAN/GTIN:
     4050075008445
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffreinigungstücher
Oberflächenreinigungstuch
Pflegetuch
Reinigungs-Tuch
- hohe Reinigungswirkung - schnelle und rückstandsfreie Verdunstung - greift keine Kunststoffe an - nicht ätzend - Ausführung Kit mit Spenderbox & 100 Tücher - Abmessung 140 x 140 mm - Farbe hell, farblos - Geruch alkoholisch - Flammpunkt 11,7 °C - Siedepunkt 82 °C - VOC 787,000 g/l - pH-Wert 7 - Isopropylalkohol 99,8 %
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kit mit Spenderbox & 100 Tücher
Abmessung:
140 x 140 mm
Farbe:
hell, farblos
Geruch:
alkoholisch
Flammpunkt:
11,7 °C
Siedepunkt:
82 °C
VOC:
787,000 g/l
pH-Wert:
7
Isopropylalkohol:
99,8 %
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 19,91*
€ 27,98*
€ 4,80*
ab € 20,90*
€ 29,31*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,98*
€ 33,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,84*
€ 33,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,01*
€ 32,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,26*
€ 31,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,16*
€ 31,13
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,91*
€ 23,69
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 19,91* pro Stück)
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.