Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Flachrundzange, mit kreuzgezahnten Greifflächen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC Flachrundzange, mit kreuzgezahnten Greifflächen
WETEC Flachrundzange, mit kreuzgezahnten Greifflächen
WETEC Flachrundzange, mit kreuzgezahnten Greifflächen
Artikel-Nr.:
     283-807043
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050075028955
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
Bewährte deutsche Fertigungstechnologie mit durchgestecktem Gewerbe.

Merkmale:
  • sehr schlanke Backen, auch für feinste Teile geeignet
  • robustes, durchgestecktes Präzisionsgelenk
  • gesenkgeschmiedeter C60-Kohlenstoffstahl
  • garantiert hohe Standzeit und Führung ohne Spiel
  • handgeläppte Spiegelpolitur - Rostschutz ohne galvanisch-chemische Behandlung
  • eingelötete, leichtgängige Blattfedern, für ermüdungsfreies Arbeiten
  • samtweiche Santopren-Handgriffe mit leitfähigem harten Kunststoff innen
Weitere Informationen:
Gewicht:
60 g
typischer Ableitwiderstand:
10<sup>6</sup>-10<sup>8</sup> Ohm
Länge:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, flachrundzange 120mm, flachrundzange, JUG90740612, Zange, Rundzange, Elektronikzange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WETEC PRO
1406-120SJ
ab € 15,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.