Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier Metriso B530 Basic-Mess-Kit mit 850er-Elektroden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmbier Metriso B530 Basic-Mess-Kit mit 850er-Elektroden
Warmbier Metriso B530 Basic-Mess-Kit mit 850er-Elektroden
Artikel-Nr.:
     283-806893
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     7100.B530.MK.850
EAN/GTIN:
     4052339029340
Suchbegriffe:
7100.B530.MK.850
Metriso
Metriso® B530 Basic Mess-Kit. Geeignet zur Messung von Punkt-zu-Punkt-Widerstanden und Ableitwiderständen

Merkmale:
  • zur Messung von Punkt-zu-Punkt- und Ableitwiderständen nach DIN EN 61340-4-1 und DIN EN 61340-2-3 (VDE 0300 Teil 4-1 / 2-3)
  • zur Messung des Systemwiderstandes Mensch/Schuhe/Bodensystem nach DIN EN 61340-4-5 (VDE 0300 Teil 4-5)
  • zusätzlicher Niederohm Messbereich 1 Ohm-10 kOhm zur Überprüfung von Erdungsmaßnahmen
  • Messwertanzeige digital und analog, als Bargraph oder Pointer
  • optische Signalisierung des Spannungsmessbereiches mit roter und grüner LED
  • mit zwei Modell 850er Elektroden nach DIN EN 61340-4-1 Ed. 2.0/DIN EN 61340-2-3 und einer Handelektrode nach DIN EN 61340-4-5
Lieferumfang:
  • 1 Stück digitales Hochohmmeter Metriso B530
  • 1 Satz Messleitungen
  • 1 Stück Bedienungsanleitung Deutsch/Englisch/Französisch
  • 2 Stück Messelektroden Modell 850
  • 1 Stück Handelektrode Modell 45
  • 1 Stück leitfähiger Tragekoffer
  • 1 Stück Werkskalibrierschein
Weitere Informationen:
Gewicht:
0 g
Messspannung:
DC 10 V, 100 V, 500 V
Messbereich Widerstand:
1 Ohm bis 199 GOhm
Betriebsart:
Batteriebetrieb
Abmessung L x B x H:
140 x 225 x 130 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
Frei Haus
ab € 1.163,27*
€ 1.297,34*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.264,96*
€ 1.415,57*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.297,34*
€ 1.543,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.292,94*
€ 1.538,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.241,38*
€ 1.477,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.205,84*
€ 1.434,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.163,27*
€ 1.384,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warmbier
7100.B530.MK
ab € 1.120,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.