Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Permanent-Staubbindematte, 1.200 x 600 x 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC Permanent-Staubbindematte, 1.200 x 600 x 3 mm
WETEC Permanent-Staubbindematte, 1.200 x 600 x 3 mm
WETEC Permanent-Staubbindematte, 1.200 x 600 x 3 mm
WETEC Permanent-Staubbindematte, 1.200 x 600 x 3 mm
Artikel-Nr.:
     283-806602
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050075968671
Suchbegriffe:
Dekontaminationsmatte
Reinraum-Matten
Reinraummatten
Staubfangmatte

Diese Matte besteht aus einem neuen, dauerhaft klebenden Plastikmaterial ohne Kleber und ohne Imprägnierung. Sie hält Staub-, Schmutz- und Bakterienpartikel fest, die mit der Oberfläche in Berührung gelangen. Die Partikel lassen sich danach nur noch durch die Reinigung mit Wasser entfernen. Nach der Trocknung ist die Klebrigkeit wieder voll hergestellt. Außerdem ist die Matte mit Desinfektionsmitteln behandelbar.

Staubfangmatten werden weltweit in den Bereichen der Halbleiterherstellung, Raumfahrt, Atomenergie, Pharmazeutik, Chemie, Militärwissenschaft und im Krankenhaus- sowie Labor-/Forschungsbereich eingesetzt.



Merkmale:
  • sehr oberflächenaktives und rutschfestes Plastikmaterial
  • extrem schalldämmende und geräuschdämmende Wirkung
  • die Haftkraft bleibt erhalten
  • Material ist resistent gegen eine Menge chemischer Einflüsse wie Säuren und Basen
Weitere Informationen:
Abmessung L x B x H:
1.200 x 600 x 3 mm
Gewicht:
0 g
Geruch:
geruchslos
Erweichungspunkt:
> 120 °C
Flammpunkt:
> 190 °C
Dampfdruck bei 23 °C:
< 0,1 hPa
Dichte bei 20 °C:
1,26 g/cm³
Farbe:
dunkelblau
Weitere Suchbegriffe: staubfangmatte 1200 x 600, reinraum matten, HJMMSBM1200/3, Permanent-Staubbindematte, Staubbindematte, Dreckmatte, Fußmatte, Fussmatte, Schmutzmatte, haftende Matte, Matte, Schmutz, Dreck, Staub, rutschfest, Haftmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,62*
€ 279,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,68*
€ 275,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,60*
€ 267,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,30*
€ 265,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,38*
€ 231,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.