| |
|
| Artikel-Nr.: 283-806542 Herst.-Nr.: 259-CF EAN/GTIN: 4050075112272 |
| |
|
| | |
| Mit breiten 3,0 mm Spitzen. Ideal für die Handhabung von empfindlichen und leicht zerbrechlichen Teilen. Merkmale:- Pinzettenkörper rostfrei, antimagnetisch, säurefest
- matte, blendfreie, makellose Oberfläche
- polierte Kanten
- handgefertigt
- leitendes kohlefaserverstärktes PA (Carbofib), schwarz
- ESD-sicher
- keine Funkenbildung, keine Brand- oder Explosionsgefahr, schützt ESD empfindliche Bauteile
- gute chemische Beständigkeit (Öl, Fett, apolare Lösungsmittel)
- hoher Abriebwiderstand und kratzsicher
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 15 g | Ausführung: | CF | Länge: | 130 mm | Oberflächenwiderstand: | 10<sup>2</sup> Ohm | Temperaturstabilität: | bis 130° C, kurzfristig bis 190° C | Spitzenstärke: | 0,5 mm | Spitzenbreite: | 0,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Carbonfaserpinzette, ESD-Pinzette, Kunststoff-Pinzetten, Kunststoffpinzette, Vollkunststoffpinzette, esd pinzette 130mm, kunststoff pinzetten, 259-CF, Präzisionspinzette, Präzisions-Mehrzweck-Pinzette, Elektronikpinzette, Electronicpinzette, Präzisions-Pinzette |
| | |
| |