Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Gelenk-Tragarm GTA, 10 Nm, Arbeitsbereich 0-550 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC Gelenk-Tragarm GTA, 10 Nm, Arbeitsbereich 0-550 mm
WETEC Gelenk-Tragarm GTA, 10 Nm, Arbeitsbereich 0-550 mm
Artikel-Nr.:
     283-806217
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050075806126
Suchbegriffe:
79933-GTA15-550
WE-GTA15-550
Gelenk
Tragarm
Der leichte und drehbare Gelenk-Tragarm lässt sich fast wie der menschliche Arm schwenken und bewegen.

Merkmale:
  • schnell und präzise mit einem hohem Maß an Bewegungsfreiheit über den gesamten Arbeitsbereich
  • ideal auch bei eingeschränkten Platzverhältnissen
  • durch die große Auswahl an Werkzeughaltern lässt sich nahezu jedes handgehaltene Werkzeug adaptieren
  • kraftschonende, sichere und exakte Positionierung der Werkzeuge
  • leichtgängige Kugelumlaufbuchsen garantieren eine präzise vertikale und horizontale Positionierung der Werkzeuge
  • fixierte Werkzeuge minimieren die Bedienereinflüsse und erhöhen somit die Genauigkeit
  • Federzüge frei wählbar aus Sortiment
  • optional mit Tischklammer lieferbar
Lieferumfang:
  • 1 Stück Gelenk-Tragarm
  • 1 Stück Werkzeugträger
  • 1 Stück Standfuß
  • 1 Stück Federzug
Weitere Informationen:
Drehmoment:
10 Nm
Arbeitsbereich:
0-550 mm
Gewicht:
0 g
Spannbereich Werkzeug:
23-40 mm
Säulenlänge:
700 mm
Weitere Suchbegriffe: Gelenk-Tragarm, Arm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 674,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 773,67*
€ 920,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 761,64*
€ 906,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 723,15*
€ 860,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 704,08*
€ 837,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 674,95*
€ 803,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.