Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vakuumkammer, ESD, ohne Schutzgas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vakuumkammer, ESD, ohne Schutzgas
Vakuumkammer, ESD, ohne Schutzgas
Artikel-Nr.:
     283-806149
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     806149
EAN/GTIN:
     4050075960682
Suchbegriffe:
Vakuumkammer
vakuumkammer
Die Vakuumkammer-Modelle werden für ESD-geschützte Zonen eingesetzt und vermeiden das Entstehen von elektrostatischen Ladungen. Die Konstruktion besteht aus INOX-Stahl, der Deckel besteht aus Aluminium und die Räder sind leitend. Der Einsatz einer Vakuumpumpe mit Öl erlaubt es, ein hohes Vakuum zu erreichen. Das Ende der Entleerung kann programmiert werden, in der Wanne befindet sich ein Kontrollsensor.- eine Vakuumpumpe mit Öl erlaubt es, ein hohes Vakuum zu erreichen - Ausführung ohne Schutzgas - Schweißbalkenlänge 450 x 6 mm - Vakuum max. 98% (auf Meereshöhe) - Vakuumpumpe Ölbad, 20 m³/h - Kammervolumen 450 x 500 x 90 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Schutzgas
Schweißbalkenlänge:
450 x 6 mm
Vakuum:
max. 98% (auf Meereshöhe)
Vakuumpumpe:
Ölbad, 20 m³/h
Kammervolumen:
450 x 500 x 90 mm
Weitere Suchbegriffe: Vakkum, Vakuumverpackungsgerät, Vakuumverschweissen, Vakuumverschweißen, Verpackungsmaschine, verschweissen, verschweißen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5.651,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.651,38*
€ 6.725,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.573,88*
€ 6.632,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.357,52*
€ 6.375,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.257,50*
€ 6.256,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.200,30*
€ 6.188,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.