Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bimos Nexxit Multifunktions-Armlehne, ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bimos Nexxit Multifunktions-Armlehne, ESD
Bimos Nexxit Multifunktions-Armlehne, ESD
Artikel-Nr.:
     283-805848
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9039E-217
EAN/GTIN:
     4016849701714
Suchbegriffe:
9039E-217
BIM9039E
Nexxit
Armlehne
Multifunktionsarmlehne für den Bimos Bürostuhl Nexxit.

Merkmale:
  • zur Oberkörper- und Armentlastung, speziell bei feinmotorischen Tätigkeiten
  • höhen-, tiefen-, breitenverstellbar, schwenkbar
Lieferumfang:
  • 1 Paar Multifunktions-Armlehne
Weitere Informationen:
Gewicht:
2500 g
Länge:
330 mm
Weitere Suchbegriffe: Armlehnenpaar
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
pro Stück
€ 4,80*
ab € 103,88*
€ 129,99*
21 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 109,25*
€ 137,00*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,99*
€ 154,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,92*
€ 153,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,86*
€ 146,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,02*
€ 141,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,88*
€ 123,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.