| |
|
| Artikel-Nr.: 283-804811 Herst.-Nr.: 3015.KH.IDP EAN/GTIN: 4052339007454 |
| |
|
| | |
| - Für Infotafeln am Arbeitsplatz oder Ablage in Ordner (Mehrfachnutzen)
Merkmale:- eine Seite offen mit Lochrand (Mehrfachlochung)
- dauerhaft ableitfähige Dokumentenhülle aus PVC
- aus Inherently Dissipative Polymer (IDP)
- Standardaufdruck mit ESD-Kennzeichnung, Recycle-Symbol, LOT.-Nr.
- recyclebar
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0 g | typischer Oberflächenwiderstand: | RS=10<sup>9</sup>-10<sup>10</sup> Ohm | Format: | DIN A4 | Materialdicke: | 0,25 mm | Farbe: | transparent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hinweistafel, Infoboard, Informationstafel, Infotafel, Organisationstafel, Schautafel, a4 dokumentenhüllen esd, aushangtafel, dokumentenhüllen esd warmbier, 3015.KH.IDP, IDP-Stat®, IDP-Stat, Hülle, Ablage |
| | |
| |