Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier Highshield Verpackungsbeutel, Typ A, ESD, 152 x 254 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Warmbier Highshield Verpackungsbeutel, Typ A, ESD, 152 x 254 mm
Warmbier Highshield Verpackungsbeutel, Typ A, ESD, 152 x 254 mm
Warmbier Highshield Verpackungsbeutel, Typ A, ESD, 152 x 254 mm
Artikel-Nr.:
     283-804735
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     3325.WV.0610.A
EAN/GTIN:
     4052339021689
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Highshield Beutel
Wiederverschließbare Verpackungsbeutel mit Zipper-Verschluss.

Merkmale:
  • Abschirmbeutel Typ Metal-In
  • Schutzwirkung gegen elektrostatische Entladung und Felder
  • Außenlayer: ableitfähiges Polyester
  • Innenlayer: ableitfähiges Polyethylen
  • Zipper-Verschluss
  • Metallisierung durch Aluminiumbedampfung
  • Standardaufdruck mit Typenbezeichnung, ESD Kennzeichnung, Recycle-Symbol und LOT-Nr.
  • Produktionsdatum "MMYYYY" in Schweißnaht eingeprägt
  • jede VPE eingeschweißt in einem Highshieldbeutel
Lieferumfang:
  • 1 Pack 100 Beutel
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
152 x 254 mm
Gewicht:
0 g
typischer Oberflächenwiderstand:
R<sub>S</sub>=10<sup>8</sup>-10<sup>9</sup> Ohm
Elektrostatische Abschirmung:
E < 25 nJoule
Weitere Suchbegriffe: highshield beutel 152x254mm, highshield beutel, highshield beutel warmbier, 3325.WV.0610.A, Verpackungsbeutel, Eurostat, Freestat, Highshield, Metallisierte, Schutzbeutel, silberner Beutel, Statech Systems, Tüte, Versandbeutel, Versandtasche, Versandtüte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 16,53*
€ 22,74*
5 Tage
18
€ 3,79*
ab € 20,34*
€ 27,94*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,74*
€ 27,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,63*
€ 26,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,69*
€ 25,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,92*
€ 24,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,94*
€ 23,73
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,53*
€ 19,67
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1653* pro Stück)
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.