Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier Highshield Verpackungsbeutel, verschweißbar, Typ A, ESD, 457 x 457 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Warmbier Highshield Verpackungsbeutel, verschweißbar, Typ A, ESD, 457 x 457 mm
Warmbier Highshield Verpackungsbeutel, verschweißbar, Typ A, ESD, 457 x 457 mm
Warmbier Highshield Verpackungsbeutel, verschweißbar, Typ A, ESD, 457 x 457 mm
Artikel-Nr.:
     283-804728
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     3315.HS.1818.A
EAN/GTIN:
     4052339021610
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Highshield Beutel
Beutel mit Schutzwirkung gegen elektrostatische Entladung und Felder.

Merkmale:
  • Abschirmbeutel Typ Metal-In
  • Außenlayer: ableitfähiges Polyester
  • Innenlayer: ableitfähiges Polyethylen
  • Metallisierung durch Aluminiumbedampfung
  • verschweißbar
  • Standardaufdruck mit Typenbezeichnung, ESD Kennzeichnung, Recycle-Symbol
  • Produktionsdatum "MMYYYY" in Schweißnaht eingeprägt
  • jede VPE eingeschweißt in einem Highshieldbeutel
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
457 x 457 mm
Gewicht:
0 g
typischer Oberflächenwiderstand:
R<sub>S</sub>=10<sup>8</sup>-10<sup>9</sup> Ohm
Elektrostatische Abschirmung:
E < 25 nJoule
Weitere Suchbegriffe: esd-beutel (l x b) 457 mm x 457 mm, highshield beutel, highshield beutel warmbier, 3315.HS.1818.A, Verpackungsbeutel, Eurostat, Freestat, Highshield, Metallisierte, Schutzbeutel, silberner Beutel, Statech Systems, Tüte, Versandbeutel, Versandtasche, Versandtüte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,72*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7372* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 95,67*
€ 113,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 94,33*
€ 112,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 88,96*
€ 105,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 83,96*
€ 99,91
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,72*
€ 87,73
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.