Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier Highshield Verpackungsbeutel, verschweißbar, Typ A, ESD, 76 x 127 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Warmbier Highshield Verpackungsbeutel, verschweißbar, Typ A, ESD, 76 x 127 mm
Warmbier Highshield Verpackungsbeutel, verschweißbar, Typ A, ESD, 76 x 127 mm
Warmbier Highshield Verpackungsbeutel, verschweißbar, Typ A, ESD, 76 x 127 mm
Artikel-Nr.:
     283-804705
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     3315.HS.0305.A
EAN/GTIN:
     4052339021337
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Highshield Beutel
Beutel mit Schutzwirkung gegen elektrostatische Entladung und Felder.

Merkmale:
  • Abschirmbeutel Typ Metal-In
  • Außenlayer: ableitfähiges Polyester
  • Innenlayer: ableitfähiges Polyethylen
  • Metallisierung durch Aluminiumbedampfung
  • verschweißbar
  • Standardaufdruck mit Typenbezeichnung, ESD Kennzeichnung, Recycle-Symbol
  • Produktionsdatum "MMYYYY" in Schweißnaht eingeprägt
  • jede VPE eingeschweißt in einem Highshieldbeutel
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
76 x 127 mm
Gewicht:
0 g
typischer Oberflächenwiderstand:
R<sub>S</sub>=10<sup>8</sup>-10<sup>9</sup> Ohm
Elektrostatische Abschirmung:
E < 25 nJoule
Weitere Suchbegriffe: highshield beutel 76 x 127 mm, highshield beutel, highshield beutel warmbier, 3315.HS.0305.A, Verpackungsbeutel, Eurostat, Freestat, Highshield, Metallisierte, Schutzbeutel, silberner Beutel, Statech Systems, Tüte, Versandbeutel, Versandtasche, Versandtüte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 9,80*
ab € 4,40*
€ 6,58*
5 Tage
18
€ 3,79*
ab € 4,97*
€ 7,37*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 15,28*
€ 21,17*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,58*
€ 7,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,12*
€ 7,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,91*
€ 7,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,66*
€ 6,74
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,42*
€ 6,45
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,40*
€ 5,24
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,044* pro Stück)
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warmbier
3315.HS.0404.A
ab € 15,31*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.0406.A
ab € 6,44*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.0426.A
ab € 20,43*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.0508.A
ab € 9,09*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.0608.A
ab € 21,40*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.0626.A
ab € 45,43*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.0810.A
ab € 18,34*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.0812.A
ab € 19,60*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.0816.A
ab € 37,48*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.0818.A
ab € 37,93*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.1012.A
ab € 22,53*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.1026.A
ab € 72,26*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.1115.A
ab € 47,78*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.1212.A
ab € 35,28*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.1216.A
ab € 36,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.