Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metriso 3000, ESD, Mess-Kit komplett, mit Elektroden 870


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metriso 3000, ESD, Mess-Kit komplett, mit Elektroden 870
Metriso 3000, ESD, Mess-Kit komplett, mit Elektroden 870
Metriso 3000, ESD, Mess-Kit komplett, mit Elektroden 870
Artikel-Nr.:
     283-804642
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     7100.3000.MK.870
EAN/GTIN:
     4052339020354
Suchbegriffe:
ESD-Messgeräte
esd messgeräte
- zur Messung von Punkt-zu-Punkt- und Ableitwiderständen nach DIN EN 61340-4-1 und DIN EN 61340-2-3 (VDE0300 Teil 4-1 / 2-3) - zur Messung des Systemwiderstandes Mensch/Schuhe/Bodensystem nach DIN EN 61340-4-5 (VDE 0300 Teil 4-5) - integrierter Datenspeicher ermöglicht die Speicherung von 50.000 Messwerten, welche über eine USB-Schnittstelle zum PC ausgelesen werden können - aufsteckbarer Temperatur- und Luftfeuchtefühler - Displayanzeigesprache auswählbar zwischen deutsch/englisch/französisch/spanisch - Protokollier-Software ''ETC'' zur Datenerfassung, Protokollierung und Verwaltung - menügeführte Messung mit Auswahl des ESD-Kontrollelements sowie automatischer Vorgabe von Grenzwerten - die Verwendung eines Barcode Scanners ermöglicht es, Messstellen automatisch vor der Messung zu erfassen - Niederohm Messbereich 1 Ohm-10 kOhm zur Überprüfung von Erdungsmaßnahmen - eingebauter 10 MOhm Widerstand zur Prüfung des Gerätes vor einer Messung - Ausführung Mess-Kit komplett, mit Elektroden 870 - Messspannung DC 10 V, 100 V, 500 V - Widerstand 1 Ohm bis 1,2 Ohm - Temperatur -10 bis 70 °C - Luftfeuchte 10 bis 90 % - Betriebsart Batterie - 1 Stück Digitales Hochohmmeter Metriso 3000 - 1 Stück USB-Kabel (nur 860635/804642) - 1 Stück Software ''ETC'' auf CD-ROM (nur 860635/804642) - 1 Stück Temperatur- und Luftfeuchtefühler (nur 860635/804642) - 2 Stück Messelektroden Modell 850 nach DIN EN 61340-4-1/2-3 (nur 860635) - 1 Stück Messelektroden Modell 870 nach DIN EN 61340-4-1/2-3 (nur 804642) - 1 Stück Handelektrode Modell 45 nach DIN EN 61340-4-5 (nur 860635/804642) - 1 Satz Messleitungen - 1 Stück leitfähiger Tragekoffer (nur 860635/804642) - 1 Stück Bedienungsanleitung deutsch/englisch/französisch
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mess-Kit komplett, mit Elektroden 870
Messspannung:
DC 10 V, 100 V, 500 V
Widerstand:
1 Ohm bis 1,2 Ohm
Temperatur:
-10 bis 70 °C
Luftfeuchte:
10 bis 90 %
Betriebsart:
Batterie
Weitere Suchbegriffe: ESD Messgerät, Isolationsmeßgerät, Mess-Kit, Metriso, Ohmmeter, Widerstandsmeßgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.942,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.115,69*
€ 2.517,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.098,08*
€ 2.496,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.029,49*
€ 2.415,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.987,36*
€ 2.364,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.942,49*
€ 2.311,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Warmbier
7100.3000.SC.2D
ab € 356,82*
Zubehör
Warmbier
7100.2000.TR50
ab € 128,08*
Zubehör
Warmbier
801756
ab € 75,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.