Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier Klebematte, blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Warmbier Klebematte, blau
Warmbier Klebematte, blau
Warmbier Klebematte, blau
Artikel-Nr.:
     283-804634
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     8160.2645.B
EAN/GTIN:
     4050075766680
Suchbegriffe:
Klebematten
Dekontaminationsmatte
Reinraum-Matten
Reinraummatten
Durch das druckempfindliche Haftmaterial werden Schmutz- und bakterienbeladene Staubpartikel vom Schuhwerk entfernt.

Merkmale:
  • Reinraum-Klebematten, abziehbar
  • Oberfläche aus druckempfindlichem Haftmaterial
Lieferumfang:
  • 1 Stück Matte mit 30 Lagen
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Gewicht:
0 g
Abmessung B x L:
660 x 1.140 mm
Lagen:
30 Folien/Matte
Material:
Polyurethan Folie
Weitere Suchbegriffe: Staubfangmatte, warmbier klebematte, reinraum matten, 8160.2645.B, Tacky Mats, Sticky, Klebefolie, Eingang, Bodenmatte, Schmutzmatte, Klebematte, Reinraum, Fussmatte, Fußmatte, Staubbindematte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,12*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 18,03* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,68*
€ 111,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 92,21*
€ 109,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,82*
€ 103,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,43*
€ 98,09
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 72,12*
€ 85,82
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.