Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU POR, Styropor, 40 g, Tube, Infokarte


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
UHU POR, Styropor, 40 g, Tube, Infokarte
UHU POR, Styropor, 40 g, Tube, Infokarte
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     283-804006
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     45905
EAN/GTIN:
     4026700459050
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kontaktkleber
Kontaktklebstoff
Kraftkleber
Hartschaumkleber

UHU por ist für den industriellen Einsatz und für den gewerblichen Bereich der Kontaktkleber zur schnellen und alterungsbeständigen Verklebung von Polystyrol-Hartschaum (z.B. Styropor®) und anderen Werkstoffen. Der schnellanziehende Klebstoff eignet sich insbesondere für Flächenverklebungen aber auch für Verklebungen von kleineren Teilen aus geeigneten Materialien. Sowohl die gute Sofort-Haftung als auch die lange Klebespanne bieten günstige Voraussetzungen für die Verklebung schwieriger Materialien. Letztlich entsteht ein flexibler Klebefilm, der nahezu transparent die optischen Eigenschaften der zu verklebenden Teile nicht beeinträchtigt und in der Zusammensetzung die Oberflächen nicht angreift.

UHU por wurde speziell für die Verklebung von Polystyrol-Hartschaum (z.B. Styropor®) entwickelt. Dabei bietet UHU por eine ausgezeichnete Verk

Weitere Informationen:
Inhalt:
40 g
Verpackung:
Tube, Infokarte
Gewicht:
60 g
Form:
flüssig
Farbe:
gelblich
Geruch:
charakteristisch
Siedebeginn:
83 °C
Flammpunkt:
-1 °C
Dampfdruck:
48 hPa
Dichte bei 20 °C:
0,81 g/cm³
Wasserlöslichkeit:
nicht mischbar
Viskosität:
13.000 (Dynamisch bei 20°C) mPas
VOC:
69,19 %
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Styroporkleber, kontaktkleber uhu, kontaktkleber, kontaktkleber tube, 45905, UHU45905, UHU, Tube, 40, Por, Styropor, Hartschäume, mittelviskos, POR
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 22,02*
€ 28,56*
9 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 25,1874*
€ 32,55744*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 25,89*
€ 35,68002*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,56*
€ 33,9864
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,45002*
€ 33,85552
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,71004*
€ 32,97495
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,31*
€ 31,3089
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,56*
€ 30,4164
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,02*
€ 26,2038
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 3,67* pro Stück)
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.