Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier Service Kit Ecostat, ESD


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Warmbier Service Kit Ecostat, ESD
Warmbier Service Kit Ecostat, ESD
Warmbier Service Kit Ecostat, ESD
Artikel-Nr.:
     283-803897
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     2400.FS.KIT
EAN/GTIN:
     4052339013806
Suchbegriffe:
Anti-Statik-Matte
Antistatik Matte
Antistatikmatten
ESD Matte
Arbeitsplatzunterlage für den mobilen Einsatzbereich.

Merkmale:
  • entspricht den Anforderungen nach DIN EN 61340-5-1
  • dauerhaft ableitfähiges Service Kit aus thermoplastischem Polyurethan (TPU)
  • für mobilen Einsatzbereich
  • blaue Arbeitsmatte, kantenumsäumt, 2 Taschen
  • schnell und einfach zusammenfaltbar
  • Fixierung durch Gummiband
Lieferumfang:
  • 1 Stück Arbeitsmatte mit 2 x 10 mm Druckknopf
  • 1 Stück Spiralkabel mit verstellbarem Handgelenkband
  • 1 Stück 3 m Erdungsleitung mit großer Krokoklemme (VDE)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>gp</sub>=10<sup>6</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Abmessung Matte:
650 x 600 mm
Weitere Suchbegriffe: esd matte warmbier, anti statik matte, 2400.FS.KIT, Service, Arbeitsplatzmatte, ESD-Unterlage, Servicekit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 49,73*
€ 59,18
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 47,90*
€ 57,00
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 45,48*
€ 54,12
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 43,41*
€ 51,66
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 41,39*
€ 49,25
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 36,30*
€ 43,20
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.