| |
|
| Artikel-Nr.: 283-803142 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4050075804603 |
| |
|
| | |
| Der Standard-Belag für die Elektronikfertigung. Merkmale:- zweischichtiger Verbundbelag
- verschleißarmer Synthesekautschuk
- lötzinn- und hitzebeständig
- halogenfrei
- dauerelastisch
- volumenleitfähig
- leitfähiger Rücken
- ohne Druckknöpfe
Weitere Informationen: | | Abmessung L x B: | 1.000 x 10.000 mm | Farbe: | spangrün | Ausführung: | Rolle | Gewicht: | 29180 g | typischer Ableitwiderstand: | R<sub>gp</sub>=10<sup>6</sup>-10<sup>7</sup> Ohm | Materialstärke: | 2,0 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1402.664.R10, WE-1402.664.R10, Matte, Schutzmatte, Tischbelag, Tischmatte, ESD-Matte, Arbeitsplatzunterlage, Antistatikmatte, Antistatik-Tischmatte |
| | |
| |