Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier PU-Schaumstoff schwarz, ESD, 553 x 353 x 10 mm, glatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmbier PU-Schaumstoff schwarz, ESD, 553 x 353 x 10 mm, glatt
Warmbier PU-Schaumstoff schwarz, ESD, 553 x 353 x 10 mm, glatt
Artikel-Nr.:
     283-803041
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     4455.W
EAN/GTIN:
     4050075778676
Suchbegriffe:
PU-Schaumstoff ESD
Styroporchips
Verpackungschips
styroporchips
Weiches Polyurethanmaterial.

Merkmale:
  • dauerhaft leitfähig durch Karbon
  • offenzellig
  • weiche Ausführung
Weitere Informationen:
Abmessung L x B x H:
553 x 353 x 10 mm
Ausführung:
glatt
Gewicht:
0 g
typischer Oberflächenwiderstand:
R<sub>S</sub>=10<sup>4</sup>-10<sup>5</sup> Ohm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: 4455.W, ESD Weichschaum, Verpackung, Verpackungspolster, Verpackungsschaum, PUR-Schaumstoff, PU-Schaumstoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.